「医薬品医療機器等法」から絞り込む
ニギリバーR7107、R7247専用取付工具です。
色ブラック色
商品番号0858-00550
アズワン品番65-1673-13
浴室使用可否不可
付属ビス有無無し
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応
適合R7809S
材質ステンレス
寸法(Φmm)壁穴開口:12
商品番号0858-00668
アズワン品番65-1673-99
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無し
1本
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。高級感あるサニタリー金物です。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ32×L600×W600
表面処理研磨
商品番号0858-02781
アズワン品番65-1672-96
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
シンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス
寸法(mm)L450
表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
商品番号0858-00162
アズワン品番65-1671-03
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。
材質真鍮
寸法(mm)Φ19×L500
表面処理クロムメッキ
商品番号0858-00729
アズワン品番65-1672-98
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質パイプ/アルミ、ブラケット/ポリプロピレン
寸法(mm)Φ12.7×L400
色ブラケット:ホワイト
表面処理パイプ:アルマイトクリアー仕上
商品番号0858-00701
アズワン品番65-1673-41
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥799
税込¥879
15日以内出荷
高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質ステンレス
寸法(mm)L600×Φ32
色マットブラック
商品番号0858-02662
アズワン品番65-1672-94
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質真鍮
寸法(mm)Φ19×L400×D60
表面処理クロムメッキ
商品番号0858-00719
アズワン品番65-1671-55
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥7,898
税込¥8,688
11日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/ABS樹脂、パイプ/アルミ
寸法(mm)Φ12.7×L400
色ブラケット:ホワイト
表面処理バー:アルマイトクリアー仕上
商品番号0858-00702
アズワン品番65-1673-26
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム/アルミ、シート/ポリプロピレン
寸法(mm)W330×L410.5
色シート:ホワイト
耐荷重150kgf
表面処理ブラケット・アーム:アルマイト
商品番号0858-00690
アズワン品番65-1672-80
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質真鍮
寸法(mm)L400
表面処理クロムメッキ
商品番号0858-00741
アズワン品番65-1671-56
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス
寸法(mm)Φ16×L400
色ブラケット:オフホワイト
表面処理パイプ:研磨
商品番号0858-00705
アズワン品番65-1673-43
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
和の木目マーブル模様。カビ・ヌメリ防止加工済でお掃除簡単。フタ付き
寸法(mm)50×120×83
質量(g)55
アズワン品番62-8721-08
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。
材質ポリウレタン
直径(Φmm)20
アズワン品番60-0546-92
1箱(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
髪をとくヘアブラシです。コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質ポリプロピレン、包材:マットOP20/CP20
寸法(mm)包材:60×135
色アイボリー、包材:ロゴ1色(黒)
本体サイズ(mm)16×90×H32(折畳み状態)
アズワン品番60-0546-30
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
水に濡らすことで膨らみます。
材質ポリウレタン(白)、包材:OPP0.05mm
色包材:白+黒
寸法(幅W×高さH)(mm)包材:130×90
本体サイズ(mm)W105×奥行65×厚さ25
アズワン品番60-0546-53
1箱(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。
材質ポリウレタン、包材:OP20/CP20
寸法(mm)包材:60×70
色5色アソート(黒、青、桃、橙、紫)、包材:ロゴ1色(黒)
本体サイズ(mm)直径20
アズワン品番60-0546-93
1箱(2000個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
簡単に髪をまとめられる便利なヘアクリップ。忙しい時間帯やちょっとしたまとめ髪にも適しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)先端部分【W約14×H約6】+ジョイント部分【W約6×H約12】
アズワン品番60-0546-96
1箱(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。
材質LDPE透明 0.018mm、包材:OP20/CP20
色包材:透明無地
寸法(幅W×高さH)(mm)包材:90×100
アズワン品番60-0546-43
直径(inch)18
1箱(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。
材質ゴム+ポリエステル(ゴム周辺の黒い繊維部分)、包材:OP20/CP20
寸法(mm)包材:85×80
色包材:透明無地
本体サイズ(mm)直径50
アズワン品番60-0546-95
1箱(2000個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
浴室鏡の油膜がスッキリ!!。ガラス専用研磨剤入(車のガラス面、浴室内の鏡、窓ガラスにも使用可能)。メンテナンス・クリーニング業者が使用している物を家庭用に改良!!
使用方法1本製品を水にぬらし 2研磨部分でガラスや鏡を磨く。 3水洗い後、乾いた布で拭き上げて完了!!
アズワン品番63-5402-74
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
湯垢や水垢・輪ジミまでよく落ちる!!浴槽用コンパウンド!
成分研磨剤(25%シリカ系鉱物)、保湿剤、増粘剤、植物性脂肪酸
適合【浴槽】人工大理石、プラスチック製の浴槽
アズワン品番63-5402-52
不適合【浴槽】水洗金具、各種金属、メッキ面、ホーロー製品、光沢のある人工大理石、プラスチック面
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
全長(mm)110
商品番号ZKM2001、コード番号:6-2250-0501、7-2372-0601、8-2420-0501、9-2465-0401
アズワン品番62-6297-37
入数500本
1ケース(500本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。
材質バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール フック/ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)320×29×59
耐荷重1.5kg(フック1個:0.3kg)
商品番号VRX0801、コード番号:7-2380-0701、8-2428-0701、9-2472-0701
アズワン品番63-5721-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。
材質ABS樹脂、スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)51×37×77
耐荷重(kg)1
商品番号VRX0601、コード番号:7-2380-0501、8-2428-0501、9-2472-0501
アズワン品番63-5721-07
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○
質量(g)約275
電源交流式
温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)
コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)
消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1W
コーティングスムースグロスコーティングプラス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6
本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○
質量(g)約265
消費電力(W)20
電源交流式
温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)
コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)
コーティンググロスコーティング
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6
本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
シンプルでスムーズに髪をとめるヘアピンです。開きやすい先端形状と、大きめのカーブで髪をラクにセットできます。地肌にやさしい玉付きです。
内容量(g)約30
アズワン品番65-3349-30
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた鋏です。髪の毛を逃さずカットしやすいセレーション刃。
材質ステンレス鋼
商品番号204518
アズワン品番65-1223-25
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
入浴小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。