座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
座面が回転し、45度ごとに自動ロックします。回転レバーを左右に標準装備、利き手を選びません。座面を前方へスライドさせるための、使用者操作用レバーと介助者操作用ボタンがついています。椅子本体を移動させずに「座る・立つ」ができますので、介護者の負担軽減につながります。2段階の高さ調節機能。座面高を44cm・39cmに組み換えが可能です。
付属品脚裏フェルト・六角レンチ
材質張地/合成皮革、フレーム/ラバーウッド
寸法(mm)565×615×905
質量(kg)15
タイプ標準座面高設定(組み換え可能)
フレーム色ナチュラル
座面高さ(mm)440
アズワン品番67-8118-05
1脚
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
食事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。