レクリエーション用品 :「介護用品 箸」の検索結果
つまむつかむ持ち続ける。手の動きを支える3つの力に効率的にアプローチ。手の動きは指の力だけでなく内在筋(手のひらの筋肉)と外在筋(前腕部)の力が伴って実現できます。なかでも内在筋はつまむ力をはじめとする手指を構成する力に必要な筋肉。握ったり開いたりする動作を繰り返し手を鍛え続けることが大切です。ピンチ力(手の内在筋)つまむ力/ペットボトルの開閉蛇口をひねるお箸を持つクラッシュ力(手の内在筋・外在筋)つかむ力/コップを持つ手すりをつかむホールド力(手の内在筋・外在筋)持ち続ける力/かばんを持ち続ける買い物かごを持ち続ける。
付属品本体、充電用 USB ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS 樹脂、シリコーンゴム
寸法(mm)68×68×62
質量(g)約145
電源リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル(m)充電用:約 0.9
使用推奨温度範囲(℃)15~35℃
アズワン品番65-8302-47
定格入力本体:入力/DC5V、500mA
1個
¥14,798
税込¥16,278
5日以内出荷
レクリエーション用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。