静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm
アズワン品番65-3891-41
1台
¥47,500
税込¥52,250
8日以内出荷
レクリエーション用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。