レクリエーション用品 :「平行棒」の検索結果
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)20.8
径(Φmm)【手すり】32
全幅(mm)870
内幅(mm)500
アズワン品番7-2654-01
調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール
質量(kg)21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880
使用時寸法(mm)幅320~680
松吉医科器械コード06-3445-00
1個
¥31,390
税込¥34,529
6日以内出荷
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール
質量(kg)18
仕様使用時のバーの幅510mm
材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)1500~2500
質量(kg)17
高さ(mm)720~920(50単位で移動可能)
アズワン品番0-641-01
折りたたみ寸法(mm)幅160
1個
¥81,180
税込¥89,298
5日以内出荷
仕様組み立て式
材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)
質量(kg)56
径(Φmm)(手すり)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040
アズワン品番8-7891-01
高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス
質量(kg)53.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階)
松吉医科器械コード23-5165-01
1個
¥209,800
税込¥230,780
21日以内出荷
姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン
質量(kg)67.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)
松吉医科器械コード24-5595-00
1個
¥319,800
税込¥351,780
15日以内出荷
握力が弱い方の歩行訓練をサポート。
補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。
補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き)
質量(kg)11.5
アズワン品番7-3733-01
マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
1枚
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-25
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具)
アズワン品番8-446-01
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-5700-04
1個
¥198,800
税込¥218,680
20日以内出荷
リハビリ・生活補助 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。