商品豆知識
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064
質量(kg)8.2
設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7
適合シリンダ単動
運転音(dB)(A)76
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。