電動ポンプ :「油圧ポンプ 電動」の検索結果
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064
質量(kg)8.2
設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7
適合シリンダ単動
運転音(dB)(A)76
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11
使用圧力(MPa)1.5~70
最大電流(A)6.5
定格出力(kW)0.25
モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級E
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。
日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。