絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • リケン(1)
  • エナパック(1)
有効油量(L)
  • 0.6
  • 0.17(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 0.55(1)
  • 0.7(5)
  • 0.72(1)
  • 0.8(3)
  • 0.85(1)
  • 0.9(4)
  • 0.95(2)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.3(2)
  • 1.45(1)
  • 1.8(3)
  • 2.3(3)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効油量(L)から絞り込む
0.5(4)
0.6
0.7(5)
0.8(3)
0.9(4)
1.8(3)
2.3(3)
4(2)
6(2)
8(4)
有効油量(L)をもっと見る
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
手動ポンプ RIKEN(理研機器)手動ポンプRIKEN(理研機器)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
手動油圧ポンプ リケン手動油圧ポンプリケン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
アルミ手動ポンプ RIKEN(理研機器)アルミ手動ポンプRIKEN(理研機器)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ