「有効油量(L)」から絞り込む
0.3(2)
0.5
0.6(4)
0.7(5)
0.8(3)
0.9(4)
0.95(2)
1.8(3)
2.3(3)
8(4)
有効油量(L)をもっと見る
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2
吐出口径Rc3/8
特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2
吐出口径Rc3/8
特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。
トラスコ品番537-1234
材質本体:アルミ
最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1
有効油量(L)0.5
吐出口径Rc3/8
適合シリンダ単動式
口径Rc3/8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ
材質本体:アルミ
最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2
口径Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
手動ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。