9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナパック手動油圧ポンプ
種類その他ポンプ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エナパック手動油圧ポンプ
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール 種類その他ポンプ
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備 トラスコ品番455-0056 材質本体:スチール 質量(kg)10.7 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4 吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46 吐出口径(NPT)3/8 有効油量(cm3)2195
1台
特価
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 吐出口径3/8 適合シリンダ単動式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。 トラスコ品番455-0048 材質スチール 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4 吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38 有効油量(L)0.6 吐出口径NPT3/8
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 吐出口径3/8NPT 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース 材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
翌日出荷

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります