3ページ目: 手動ポンプ

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効油量(L)から絞り込む
手動油圧ポンプ 山本水圧工業所手動油圧ポンプ山本水圧工業所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用などストローク(mm)35押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)1回の吐出量(mL)13.3プランジャー径(Φmm)22常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
手動油圧ポンプ リケン手動油圧ポンプリケン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
西田 手動油圧ポンプ1mホース付 西田製作所西田 手動油圧ポンプ1mホース付西田製作所
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様手動単動式油量100CC吐出量(l/min)低圧:0.7トラスコ品番850-9554質量(kg)2.9
エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパックエナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセットエナパック
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
手動ポンプ(400MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(400MPa)RIKEN(理研機器)
349,800税込384,780
1個
29日以内出荷
種類その他ポンプ概略質量(kg)18.6最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32レバー荷重(N)576
手動ポンプ(300MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(300MPa)RIKEN(理研機器)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32
手動ポンプ(100MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(100MPa)RIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)9.3種類その他ポンプタンク容量(L)1最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】 アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。 【P-392AL/P-392FP】 ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。 早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。 P-392FPは足踏みポンプです。 【P-32-APJ/P-72-APJ】 超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。 ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。 【P-462/P-464】 1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。 手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。 【P-25/P-50/P-51】 P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要) P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール種類その他ポンプ
単動用手動油圧ポンプ エナパック単動用手動油圧ポンプエナパック
89,980税込98,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
手動油圧ポンプ マサダ製作所手動油圧ポンプマサダ製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番395-6547質量(kg)2.8最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT1/4
2スピード手動油圧ポンプ マサダ製作所2スピード手動油圧ポンプマサダ製作所
56,980税込62,678
1台
当日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
100MPAシリーズ 手動ポンプ RIKEN(理研機器)100MPAシリーズ 手動ポンプRIKEN(理研機器)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ)トラスコ品番457-4753質量(kg)5.8温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下使用液水道水吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11ポート径(Φmm)Rc3/8
手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8
アルミ手動ポンプ RIKEN(理研機器)アルミ手動ポンプRIKEN(理研機器)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動式(高低圧二段式)ポンプ 泉精器製作所手動式(高低圧二段式)ポンプ泉精器製作所
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様手動式(高低圧二段式)適合泉精器油圧製品適応トラスコ品番395-2258質量(kg)9.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2タンク油量(L)0.71高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
電動油圧ポンプ 日東造機電動油圧ポンプ日東造機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業最高圧力(MPa)72
ポンプ エナバックポンプエナバック
61,980税込68,178
1台
当日出荷から60日以内出荷
パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)約13吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
ポート径Rc3/8
パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
高低圧に段自動切替形大吐出量ポンプです。 有効油量も多く大型ジャッキの駆動に適しています。
質量(kg)約56有効油量(L)8ポート径Rc3/8
パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72ポート径Rc3/8
パワージャッキ用軽量手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用軽量手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
操作吐出量(mL)高圧2、低圧11

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ