絞り込み
有効油量(L)
- 1.8
- 0.17(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.55(1)
- 0.6(4)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(5)
- 0.85(1)
- 0.9(5)
- 0.95(2)
- 1(1)
- 1.3(3)
- 2.3(4)
- 2.7(2)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(4)
- 有効油量(L)をもっと見る
ブランド
- RIKEN(理研機器)(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)

油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥85,980~税込¥94,578~1個ほか3日以内出荷から11日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0