絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
パターン開き(mm)
  • 190(1)
  • 230(2)
  • 250(2)
  • 270(2)
空気使用量(L/min)
  • 345
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 230(2)
  • 270(2)
  • 360(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.6(1)
0.8(2)
1(2)
1.3(2)
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345本体質量(g)206吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)345本体質量(g)206塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン