絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(5)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
パターン開き(mm)
  • 200
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 120(1)
ブランド
  • 扶桑精機(15)
  • アネスト岩田(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(5)
0.8(1)
1(1)
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6扶桑精機
36,980税込40,678
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GHM-1扶桑精機
33,980税込37,378
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7888セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)200粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~100取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンHMP-1X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンHMP-1X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様扶桑精機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1147質量(g)20粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5250質量(g)118粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~110取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンHM-4TX平吹・両面噴射・継手無 個別液量調節 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンHM-4TX平吹・両面噴射・継手無 個別液量調節扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1082質量(g)162粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1058質量(g)180粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)扶桑精機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番732-1244質量(g)20粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~110取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5248質量(g)145粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~110取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-4X型(平吹き・左右両面噴射型・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-4X型(平吹き・左右両面噴射型・継手なし)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5243質量(g)127粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5217質量(g)112粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5211質量(g)130粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-1GX型 (平吹き・逆勝手・継手なし) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-1GX型 (平吹き・逆勝手・継手なし)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200トラスコ品番810-5212質量(g)112粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン