絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 1(6)
パターン開き(mm)
  • 250
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 63(1)
  • 345(2)
ブランド
  • アネスト岩田(7)
  • 扶桑精機(7)
  • 明治機械製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(4)
1(6)
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345本体質量(g)206吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5扶桑精機
39,980税込43,978
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7883セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)63パターン開き(mm)250粒径(μm)11噴出量(mL/min)0~65取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン STS-5-0.5X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-5-0.5X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】250トラスコ品番732-1562質量(g)240粒径(μm)11噴出量(mL/min)【液体】0~65取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STA-5N-0.5X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-5N-0.5X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】250トラスコ品番732-1406質量(g)240粒径(μm)11噴出量(mL/min)【液体】0~65取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-5-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】250トラスコ品番810-5383質量(g)280粒径(μm)11噴出量(mL/min)【液体】0~65取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナガン UA-6N-0.5X型 Φ0.5(エアキャップSUS) 扶桑精機ルミナガン UA-6N-0.5X型 Φ0.5(エアキャップSUS)扶桑精機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】250トラスコ品番732-1821質量(g)250粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~54取付口【エア・液体】Rp1/8材質(接液部)ステンレス仕様ノズル径(Φmm)0.5
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
759,800税込835,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン