絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(6)
  • 2(2)
パターン開き(mm)
  • 420
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
空気使用量(L/min)
  • 65(1)
  • 87(1)
  • 104(1)
ブランド
  • 扶桑精機(18)
  • アネスト岩田(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.3(6)
2(2)
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3扶桑精機
41,980税込46,178
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6400セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)420粒径(μm)43噴出量(mL/min)0~390取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-2.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-2.0扶桑精機
39,980税込43,978
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6395セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)104パターン開き(mm)420粒径(μm)17噴出量(mL/min)0~480取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.3扶桑精機
39,980税込43,978
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7879セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)87パターン開き(mm)420粒径(μm)16噴出量(mL/min)0~350取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5394材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5393材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5392材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5391材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.3X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.3X型扶桑精機
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1660質量(g)240粒径(μm)43噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン STS-5-2.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-5-2.0X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1597質量(g)240粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.3X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.3X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1589質量(g)240粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.3X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1503質量(g)240噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン STA-5N-2.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-5N-2.0X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1431質量(g)240粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.3X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番732-1422質量(g)240粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番810-5457質量(g)300粒径(μm)43噴出量(mL/min)【液体】0~390取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-5-2.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番810-5386質量(g)280粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~480取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420トラスコ品番810-5385質量(g)280粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン