298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油 質量(g)285 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5503 質量(g)255 粒径(μm)29 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
27,880 税込30,668
当日出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 口ノズル径(mm)1.0 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。 口ノズル径(mm)0.4 空気消費量(L/min)17 (0.29MPa) パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm) トラスコ品番464-7718 質量(g)260 吹付パターン細丸吹用 粒径(μm)11 (吹付距離 200mm) 噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5478 質量(g)255 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~230 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-5236 質量(g)130 粒径(μm)50 噴出量(mL/min)【液体】0~220 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】700 トラスコ品番810-5216 質量(g)112 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~300 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-6049 質量(g)145 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~180 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】110 トラスコ品番810-5413 質量(g)250 粒径(μm)27 噴出量(mL/min)【液体】0~250 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】360 トラスコ品番810-5508 質量(g)300 粒径(μm)14 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5221 質量(g)130 粒径(μm)67 噴出量(mL/min)【液体】0~60 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】450 トラスコ品番810-5407 質量(g)280 粒径(μm)92 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】270 トラスコ品番810-5403 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】75 トラスコ品番810-5476 質量(g)255 粒径(μm)32 噴出量(mL/min)【液体】0~64 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】130 トラスコ品番810-6051 質量(g)118 粒径(μm)36 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

口径(Φmm)1.1 トラスコ品番810-5272 質量(g)505
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
欠品中

パターン開き(mm)【最大】380 トラスコ品番810-5510 質量(g)300 粒径(μm)14 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】50 トラスコ品番810-5249 質量(g)118 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~30 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。 トラスコ品番346-4184 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大Φ100 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)19 噴出量(mL/min)液体:0~64 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5463 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)43 噴出量(mL/min)液体:0~390 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5389 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮など省力化が図れます。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4550 口径3.4、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-4509
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし トラスコ品番138-4582
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 トラスコ品番511-7024 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C) ノズル口径(Φmm)1.3 取付口(エア・液体)Rp1/8
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】150 トラスコ品番810-5437 質量(g)290 粒径(μm)61 噴出量(mL/min)【液体】0~580 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】140 トラスコ品番810-5435 質量(g)290 粒径(μm)25 噴出量(mL/min)【液体】0~460 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】140 トラスコ品番810-5430 質量(g)250 粒径(μm)25 噴出量(mL/min)【液体】0~460 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】120 トラスコ品番810-5417 質量(g)250 粒径(μm)35 噴出量(mL/min)【液体】0~600 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】450 トラスコ品番810-5408 質量(g)280 粒径(μm)92 噴出量(mL/min)【液体】0~260 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】270 トラスコ品番810-5404 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~50 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】70 トラスコ品番810-5402 質量(g)290 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~280 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】60 トラスコ品番810-5400 質量(g)290 粒径(μm)26 噴出量(mL/min)【液体】0~185 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】70 トラスコ品番810-5397 質量(g)280 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~280 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】70 トラスコ品番810-5398 質量(g)280 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~280 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番810-5250 質量(g)118 粒径(μm)39 噴出量(mL/min)【液体】0~110 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番732-1058 質量(g)180 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~160 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング