4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)55(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)11(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)60(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)12(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574 材質本体:アルミ製(クロームメッキ付) 口径(Φ)0.7 空気使用量(L/min)22(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)13(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット 質量(g)330 吹付パターン平吹用 空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります