自動スプレーガン :「塗装エアーガン ノズル1.3」の検索結果
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5392
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)14
噴出量(mL/min)液体:0~350
取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5391
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)14
噴出量(mL/min)液体:0~350
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5463
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)43
噴出量(mL/min)液体:0~390
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5464
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)43
噴出量(mL/min)液体:0~390
取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。