自動スプレーガン :「trusco エアー」の検索結果
関連キーワード
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)280
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5
液入口G1/8
エア入口G1/8
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)0.4
空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番464-7718
質量(g)260
吹付パターン細丸吹用
粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)
液入口G1/8
エア入口G1/8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)285
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)
液入口G1/8
エア入口G1/8
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)1.0
液入口G1/8
エア入口G1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース1本使用
トラスコ品番464-7611
質量(g)130
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)378
粒径(μm)6
取付口Rp1/8
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース2本使用
トラスコ品番464-7637
質量(g)145
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50
付属品タケノコニップル×2
トラスコ品番810-5065
質量(g)190
吹付パターン直進丸吹
空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5248
質量(g)145
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~110
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5250
質量(g)118
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~110
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110
トラスコ品番810-6049
質量(g)145
粒径(μm)41
噴出量(mL/min)【液体】0~180
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116
口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360
トラスコ品番810-5443
質量(g)290
粒径(μm)14
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5425
質量(g)290
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110
トラスコ品番810-5421
質量(g)290
粒径(μm)27
噴出量(mL/min)【液体】0~250
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】85
トラスコ品番810-5419
質量(g)290
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】85
トラスコ品番810-5411
質量(g)250
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5401
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】460
トラスコ品番732-1678
質量(g)240
粒径(μm)47
噴出量(mL/min)【液体】0~570
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】420
トラスコ品番732-1660
質量(g)240
粒径(μm)43
噴出量(mL/min)【液体】0~390
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】360
トラスコ品番732-1651
質量(g)240
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~200
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】420
トラスコ品番732-1589
質量(g)240
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360
トラスコ品番732-1571
質量(g)240
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~210
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】250
トラスコ品番732-1562
質量(g)240
粒径(μm)11
噴出量(mL/min)【液体】0~65
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360
トラスコ品番810-5507
質量(g)300
粒径(μm)14
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150
トラスコ品番810-5495
質量(g)255
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100
トラスコ品番810-5489
質量(g)290
粒径(μm)49
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】90
トラスコ品番810-5485
質量(g)290
粒径(μm)41
噴出量(mL/min)【液体】0~230
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】75
トラスコ品番810-5483
質量(g)290
粒径(μm)32
噴出量(mL/min)【液体】0~64
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】95
トラスコ品番810-5479
質量(g)255
粒径(μm)44
噴出量(mL/min)【液体】0~360
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5473
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60
トラスコ品番810-5467
質量(g)285
粒径(μm)26
噴出量(mL/min)【液体】0~185
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5459
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)260
ノズル口径(Φmm)0.5
粒径(μm)(平均)28
噴出量(mL/min)液体:0~62
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5391
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)14
噴出量(mL/min)液体:0~350
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。