自動スプレーガン :「エアレス」の検索結果
関連キーワード
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番383-4975
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)375
パターン開き(mm)390
ノズル口径(Φmm)1.8
噴出量(mL/min)液体:250
取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。