23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)320 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)565 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)575 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。 噴出量(mL/min)250 取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番383-4975 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)375 パターン開き(mm)390 ノズル口径(Φmm)1.8 噴出量(mL/min)液体:250 取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
77,980 税込85,778
9日以内出荷

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ 仕様エアホース2本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各3個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)320 取付口G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ 仕様エアホース1本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各2個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)310 取付口G1/8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アネスト岩田簡易自動ガン
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。 トラスコ品番255-8536 材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス 空気使用量(L/min)80 取付口(エア・液体)G1/4 ノズル径(Φmm)1.0
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ 仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式 トラスコ品番805-2385 質量(g)650 所要圧縮機(kw)2.2以上
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アネスト岩田フローガン(G1/4)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番514-6780 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)455 最高使用圧力(MPa)25 ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

アネスト岩田静電ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。 最高使用圧力(MPa)0.4 撹拌方式自動 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 材質ステンレス(SUS304)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アネスト岩田粉体ハンドガン
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装 仕様アネスト岩田 粉体ハンドガン トラスコ品番514-6640 質量(kg)5 出力電圧70kV 方式コロナ荷電
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

アネスト岩田静電カート
溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
1個
899,800 税込989,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田フローガン(NPS3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番514-6771 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)455 最高使用圧力(MPa)25 ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

アネスト岩田粉体塗装ユニット
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装 空気消費量(L/min)250 仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニット トラスコ品番514-6658 質量(kg)230 供給空気圧力(MPa)0.7
1台
489,800 税込538,780
44日以内出荷

エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番514-7581 質量(g)325 ホース取付口G1/4 エアー取付口Rc1/8 ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2 塗料取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アネスト岩田フローガン(G3/8)
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用 トラスコ品番514-6798 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)455 最高使用圧力(MPa)25 ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります