絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • 近畿製作所(1)
  • 扶桑精機(295)
  • デビルビス(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(6)
  • 1(6)
  • 1.3(6)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(6)
パターン開き(mm)
  • 200(4)
  • 240(2)
  • 250(7)
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 350(4)
  • 370(1)
  • 390(1)
  • 400(4)
  • 420(2)
  • 480(1)
  • 500(2)
空気使用量(L/min)
  • 80(1)
  • 250(1)
  • 340(1)
  • 360(1)
  • 375(1)
  • 410(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動スプレーガン :「trusco エアーガン」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
翌日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田
77,980税込85,778
1丁
9日以内出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
簡易自動ガン アネスト岩田簡易自動ガンアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
フローガン(NPS3/8) アネスト岩田フローガン(NPS3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G3/8) アネスト岩田フローガン(G3/8)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G1/4) アネスト岩田フローガン(G1/4)アネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
粉体塗装ユニット アネスト岩田粉体塗装ユニットアネスト岩田
519,800税込571,780
1台
44日以内出荷
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装空気消費量(L/min)250仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230供給空気圧力(MPa)0.7
粉体ハンドガン アネスト岩田粉体ハンドガンアネスト岩田
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)アネスト岩田
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。最高使用圧力(MPa)0.4撹拌方式自動取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B材質ステンレス(SUS304)
長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田長首自在パイプ エアーダスタ用アネスト岩田
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
スタッコガン アネスト岩田スタッコガンアネスト岩田(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
静電カート アネスト岩田静電カートアネスト岩田
999,800税込1,099,780
1個
3日以内出荷
溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
フローコントロールバルブ アネスト岩田フローコントロールバルブアネスト岩田
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
フッ素ライナーホース アネスト岩田フッ素ライナーホースアネスト岩田
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズアネスト岩田
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら