自動スプレーガン :「エアースプレーガン」の検索結果

自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7(7)
0.8(5)
1
1.1(6)
1.3(19)
1.5(9)
1.8(6)
2(18)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
明治機械製作所スプレーガン
本体質量(g)308 パターン形状チューリップ 所要圧縮機(kw)3.7 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
1丁
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
本体質量(g)177 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 口ノズル径(mm)1.0 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油 質量(g)285 吹付パターン丸吹/平吹 両用 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化) 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 取付口Rp1/8
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)565 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ 仕様エアホース2本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各3個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)320 取付口G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)320 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ 仕様エアホース1本使用 付属品袋ナット・ホースジョイント各2個 材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)310 取付口G1/8
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5389 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5461 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)39 噴出量(mL/min)液体:0~200 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)575 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5462 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)39 噴出量(mL/min)液体:0~200 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5390 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大360 ノズル口径(Φmm)1 粒径(μm)(平均)16 噴出量(mL/min)液体:0~210 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

アネスト岩田小型自動ガン
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス 質量(g)400
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布 仕様霧化エアとピストン作動エア分離式 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)540 タイプ液循環対応型
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります