[EA121DD用] 交換用エアホースエスコ翌日出荷
材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5アズワン品番64-7817-87取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
エアーブラシキットエスコ翌日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアレスホースGRACO(グラコ)税込¥28,578~¥25,980~