スプレーガン関連商品 :「電動エアースプレーガン」の検索結果
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。
セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240
消費電力(W)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250
コード長さ(m)約1.7
出力電圧(V)12
モーターDCモーター
出力電流(A)1.6
騒音値(dB)約65/m
消費電力(VA)18
定格使用時間30分
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335
入力電流(A)0.6
アズワン品番64-4062-65
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。