4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)292 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-10~60 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0~1.0 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります