スプレーガン関連商品 :「アブ」の検索結果
塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
関連キーワード
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1巻
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1巻
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1巻
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
1巻
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1巻
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1巻
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
1巻
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145
質量(g)145
圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)
最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145
質量(g)145
圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)
最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1巻
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1巻
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1巻
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1巻
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1巻
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1巻
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等
付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー
質量(kg)1.7
出力【駆動源】AC100V・90W
最大吐出量(mL/min)380
最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)
最大吐出量(L/min)1.62
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
1
2
3
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。