タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー ACS-1223精和産業4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
ターンダブルチップ精和産業翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
精和 平フィルター精和産業当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
中間ジョイント精和産業翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3