2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります