スプレーガン関連商品 :「エアーホース エアーブラシ」の検索結果
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット!
エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブース
セット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット
質量(kg)3.8
電源AC100-240V (50/60Hz)
モーターDC12V 1.6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330
電源コード(m)2
風量(m3/h)240
音量(dB)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
バッテリーパック&バッテリーアダプタを標準装備。
コンパクトボディ+バッテリー対応で手軽さ、そしてコストパフォーマンス&使い勝手ともにハイクラスを実現。
メイクからボディアートまで、幅広くご愛用いただけます。
仕様エアタンクなし
付属品エアホース、エアブラシホルダー、バッテリーパック、バッテリー用アダプタ、電源コード
接続部のサイズS
質量(g)450
消費電力(W)24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]
使用電圧(V)DC12、AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×116×60(ホルダー含まず)
定格時間(分)30
運転音(dB)40
吐出空気量(L/min)11.5
空気圧縮方式ピストン式
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード
質量(g)272
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50
最高圧力(MPa)0.1
定格時間(分)30
運転音(dB)45以下
空気吐出量(L/min)4
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク
付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース
タンク容量(L)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(kg)2.17(本体のみ)
空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
新型コンプレッサー登場!!
BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式
吐出空気量(L/min)20(50Hz)
仕様エアタンクなし
消費電力(W)115
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
定格時間(分)30
運転音(dB)46(エアブラシ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。