スプレーガン関連商品 :「エア-ガン 洗浄」の検索結果
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。
容量(mL)1000
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50
吹付空気圧力(MPa)1.2
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(フタ)プロトアクチニウム
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ
ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:手動
トラスコ品番161-3277
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)21
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)755
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用
容量(L)25
トラスコ品番161-3276
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)18.5
奥行(mm)420
内径(Φmm)316~320
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
ホース取付口G3/8B
撹拌方式なし
エアー取込口G1/4B
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6940
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)14
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)585
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式手動
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6931
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.5
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)435
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式なし
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。