スプレーガン関連商品 :「内径 研磨 ブラシ 電動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:自動
トラスコ品番161-3279
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。