33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド トラスコ品番805-2379 質量(g)610 適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番805-2378 質量(g)50
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
1セット
9,590 税込10,549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。 トラスコ品番419-4632 材質真鍮 使用温度範囲(℃)5~43 最高使用圧力(MPa)0.68
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。 トラスコ品番380-7274 材質(本体)真鍮 質量(g)95 調整方式スクリュー式 ニップル(空気)G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アネスト岩田塗料バルブ
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途バルブ。 トラスコ品番380-7754 材質本体接液部/アルミニウム 質量(g)850 最大流量(L/min)2.0 圧力調整範囲(MPa)0~0.6 一次側圧力(MPa)(最大)0.6
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アネスト岩田丸吹キャップ
トルネード旋回流による吹付エアでさらなる高塗着効率を実現した溶剤静電ガン用丸吹きキャップ
用途金属塗装 仕様丸吹キャップ トラスコ品番514-6666 質量(g)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

質量(kg)3.1 入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田減圧弁
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で、塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため、塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
用途減圧弁。 トラスコ品番380-7746 材質本体接液部/アルミニウム 質量(g)850 最大流量(L/min)2.0 圧力調整範囲(MPa)0~0.6 一次側圧力(MPa)(最大)2.5
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

アネスト岩田ノズルチップ
トラスコ品番205-0003 質量(g)20 アズワン品番64-4998-12
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質接液部:ステンレス(SUS303) タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク容量(L)20 トラスコ品番514-7298 質量(kg)20
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

タンク容量(L)40 トラスコ品番514-7301 質量(kg)31
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

タンク容量(L)20 トラスコ品番514-7280 質量(kg)23
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96 トラスコ品番514-6801 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)27.5 適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。 仕様かくはん方法:手動 トラスコ品番161-3277 寸法(mm)316~320(内径、全高) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(kg)21 奥行(mm)420 容量(L)25 全幅(mm)420 全高(mm)755 最高使用圧力(MPa)0.4 取付口G3/8B(液剤ホース) 取込口G1/4B(エア)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

タンク容量(L)18 トラスコ品番514-6101 質量(kg)5.2
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンク容量(L)10 トラスコ品番514-6089 質量(kg)4.7
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

タンク容量(L)80 トラスコ品番514-7328 質量(kg)42
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

タンク容量(L)60 トラスコ品番514-7310 質量(kg)38
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

タンク容量(L)10 トラスコ品番514-6097 質量(kg)11.6
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。 容量(L)10 トラスコ品番451-6931 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)11.5 奥行(mm)360 全幅(mm)360 全高(mm)435 最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 撹拌方式なし
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。 仕様かくはん方法:自動 トラスコ品番161-3279 寸法(mm)316~320(内径、全高) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(kg)22 奥行(mm)420 容量(L)25 全幅(mm)420 全高(mm)670 最高使用圧力(MPa)0.4 取付口G3/8B(液剤ホース) 取込口G1/4B(エア)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

タンク容量(L)10 トラスコ品番514-7271 質量(kg)13
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

タンク容量(L)10 トラスコ品番514-7263 質量(kg)14
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。 容量(L)10 トラスコ品番451-6940 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 奥行(mm)360 全幅(mm)360 全高(mm)585 最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 撹拌方式手動
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用 容量(L)25 トラスコ品番161-3276 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)18.5 奥行(mm)420 内径(Φmm)316~320 全幅(mm)420 全高(mm)670 最高使用圧力(MPa)0.4 ホース取付口G3/8B 撹拌方式なし エアー取込口G1/4B
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります