絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • TRUSCO(5)
  • 近畿製作所(16)
  • 扶桑精機(736)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • SAGOLA(5)
  • 十川産業(2)
  • 日本ワグナー(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレーガン関連商品 :「trusco エアーガン」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田手元圧力計(ストレートタイプ)アネスト岩田
7,198税込7,918
1個
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットルアネスト岩田
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25Lアネスト岩田
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 アネスト岩田ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様アネスト岩田
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用容量(L)25トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
食液用ステンレス製加圧タンク アネスト岩田食液用ステンレス製加圧タンクアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.1入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20Lアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)20トラスコ品番514-7298質量(kg)20
塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)10L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)10Lアネスト岩田
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-7271質量(kg)13
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80Lアネスト岩田
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)80トラスコ品番514-7328質量(kg)42
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60Lアネスト岩田
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)60トラスコ品番514-7310質量(kg)38
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40Lアネスト岩田
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)40トラスコ品番514-7301質量(kg)31
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20Lアネスト岩田
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)20トラスコ品番514-7280質量(kg)23
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10Lアネスト岩田
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-7263質量(kg)14
丸吹キャップ アネスト岩田丸吹キャップアネスト岩田
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
トルネード旋回流による吹付エアでさらなる高塗着効率を実現した溶剤静電ガン用丸吹きキャップ
用途金属塗装仕様丸吹キャップトラスコ品番514-6666質量(g)135
スプレーガン洗浄機 アネスト岩田スプレーガン洗浄機アネスト岩田
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。
用途スプレーガンの自動洗浄仕様洗浄時間47秒設定トラスコ品番514-7425全長(mm)345質量(kg)61全幅(mm)440全高(mm)990空気消費量(L/min)50~150駆動源エア
ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 内容器付 10Lアネスト岩田
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6
ステンレス加圧タンク 18L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 18Lアネスト岩田
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)18トラスコ品番514-6101質量(kg)5.2
ステンレス加圧タンク 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 10Lアネスト岩田
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-6089質量(kg)4.7
ロータリジョイント スプレーガン用 アネスト岩田ロータリジョイント スプレーガン用アネスト岩田
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイントトラスコ品番805-2378質量(g)50
スプレーガン用フィルタセット アネスト岩田スプレーガン用フィルタセットアネスト岩田
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
スプレーガン用ガンスタンド アネスト岩田スプレーガン用ガンスタンドアネスト岩田(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
リキッドホース用ステンレスジョイント アネスト岩田リキッドホース用ステンレスジョイントアネスト岩田
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田塗料加圧タンク用 内容器アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料バルブ アネスト岩田塗料バルブアネスト岩田
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
エアレスガン ガンスイベルヘット アネスト岩田エアレスガン ガンスイベルヘットアネスト岩田
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96トラスコ品番514-6801質量(g)300最高使用圧力(MPa)27.5適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10Lアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。容量(L)10トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10Lアネスト岩田
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。容量(L)10トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
手元圧力計 アネスト岩田手元圧力計アネスト岩田(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。トラスコ品番380-7274材質(本体)真鍮質量(g)95調整方式スクリュー式ニップル(空気)G1/4
減圧弁 アネスト岩田減圧弁アネスト岩田
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で、塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため、塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
用途減圧弁。トラスコ品番380-7746材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)2.5
バックプレッシャバルブ アネスト岩田バックプレッシャバルブアネスト岩田
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途バルブ。トラスコ品番380-7754材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)0.6
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
エアートランスホーマ アネスト岩田エアートランスホーマアネスト岩田
33,980税込37,378
1個
当日出荷
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
エアー用クイックジョイント アネスト岩田エアー用クイックジョイントアネスト岩田(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら