スプレーガン関連商品 :「エアーガン 部品」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
欠品中
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。
樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。
2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。
しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。
また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。
ロングタイプのスポイト付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。
使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。
全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。
アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。
ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広い面積を塗装する際に便利な大容量塗料カップです。
カップ容量は40mL。樹脂製で軽く取り回しも気になりません。
タミヤの各エアーブラシに取り付けることができます。(タミヤバジャー、スーパーファインエアーブラシは除く)
カップ容量(mL)40
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
気軽にエアーブラシ塗装が楽しめるコンパクトサイズのコンプレッサーです。
ちょっとした塗装や細かな迷彩などに使える吐出量を確保。
電源は家庭用の100Vコンセントを使用。
HGエアーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそのまま使えます。
コンプレッサー本体に加えて、ACアダプターやエアーホースもセットしました。
仕様LEDランプ付(通電表示用)、家庭用100V電源専用アダプター付、エアーホース(1.5m)付
本体寸法(mm)100×105×55
空気圧力(MPa)(連続)0.07
空気吐出量(L/min)3
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。
先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。
塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
¥379
税込¥417
当日出荷
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。
本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。
また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。
約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。
モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。
また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
質量(kg)1.2
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
消費電流(A)0.3
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。