塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,372件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーホース【16】30m 精和産業ラバーホース【16】30m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業連結ホースセット(耐溶剤性)精和産業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
NRH7-35m(金具付) 精和産業NRH7-35m(金具付)精和産業
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
ラバーホース【9】30m 精和産業ラバーホース【9】30m精和産業
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】50m 精和産業ラバーホース【12】50m精和産業
139,800税込153,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
NRH7-45m(金具付) 精和産業NRH7-45m(金具付)精和産業
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
ラバーホース【9】50m 精和産業ラバーホース【9】50m精和産業
95,980税込105,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】40m 精和産業ラバーホース【12】40m精和産業
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】10m 精和産業ラバーホース【12】10m精和産業
35,980税込39,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】1m 精和産業ラバーホース【9】1m精和産業
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)1
ラバーホース【16】40m 精和産業ラバーホース【16】40m精和産業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
首振りジョイント(ポール用) 精和産業首振りジョイント(ポール用)精和産業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ノズル別売
ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業ボディセット(ターンツインチップ用)精和産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
シールセット付
丸吹チップ TC-3 精和産業丸吹チップ TC-3精和産業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
チッププレート(0.4) 精和産業チッププレート(0.4)精和産業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
テール防止・高級仕上げ用0.4mm 0.011"~0.013"用
丸吹チップ TC-5 精和産業丸吹チップ TC-5精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
ターンダブルチップ1850 精和産業ターンダブルチップ1850精和産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
テール防止・高級仕上げ
チッププレート(0.6) 精和産業チッププレート(0.6)精和産業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
テール防止・高級仕上げ用0.6mm 0.015"~0.021"用
丸吹チップ TC-2 精和産業丸吹チップ TC-2精和産業
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
コンパクトフレキチップ1650 精和産業コンパクトフレキチップ1650精和産業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ターンクリーンチップサイズから選定ください
ターンツインチップ1840 精和産業ターンツインチップ1840精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
広狭2パターンの吹付が可能(狭角20°一定)
丸吹チップ TC-4 精和産業丸吹チップ TC-4精和産業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
ボールチップセット1850 精和産業ボールチップセット1850精和産業
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ロータリーチップ用ボールチップセット
チップフィルター#60 精和産業チップフィルター#60精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター60メッシュ
延長ポール(1.5m) 精和産業延長ポール(1.5m)精和産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.5
延長ポール(0.15m) 精和産業延長ポール(0.15m)精和産業
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(50cm)精和産業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.5(小さい隙間用)
延長ポール(2.0m) 精和産業延長ポール(2.0m)精和産業
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm) 精和産業コンパクト・フレキシブル延長ポール(30cm)精和産業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.3(小さい隙間用)
ポールガン SGP1-20 精和産業ポールガン SGP1-20精和産業
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.1タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-25 精和産業ポールガン SGP1-25精和産業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)2.6タイプ高所吹き付け用(首振り付)
ポールガン SGP1-10 精和産業ポールガン SGP1-10精和産業
86,980税込95,678
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.3タイプ高所吹き付け用(首振り付)
フレキシブルガンポール(0.3m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.3m)精和産業
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.3
ポールガン SGP1-15 精和産業ポールガン SGP1-15精和産業
91,980税込101,178
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売質量(kg)1.7タイプ高所吹き付け用(首振り付)
タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
タフエアレス380/デラックス 60Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1精和産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業ターンクリーンチップ1840ACG用精和産業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品