塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ

    スプレーガン クリーナーセット 15pc

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
  • レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ

    レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
    用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田

    RR-A・AS ダイヤフラム

    アネスト岩田(27件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
  • PC-1用フタパッキン アネスト岩田

    PC-1用フタパッキン

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
  • ニードルベン パッキンセット アネスト岩田

    ニードルベン パッキンセット

    アネスト岩田(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • バッフル板 ノーブランド

    バッフル板

    ノーブランド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1束(50枚)
    当日出荷
    スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
    長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • エアー用クイックジョイント アネスト岩田

    エアー用クイックジョイント

    アネスト岩田(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
  • W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田

    W100・101・200 塗料調節 ツマミ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    部品番号No.12
  • ペインティングクリップ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペインティングクリップ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本組)
    当日出荷
    模型製作の塗装用やメモスタンドに最適。材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質軸径(Φmm)3全長(mm)180
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • エアートランスホーマ アネスト岩田

    エアートランスホーマ

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • スプレーガンオイル デビルビス

    スプレーガンオイル

    デビルビス(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン用オイル
  • レギュレータ 明治機械製作所

    レギュレータ

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田

    W100・101・200 空気弁シートセット

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    部品番号No.7
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • 手元圧力調整器 恵宏製作所

    手元圧力調整器

    恵宏製作所(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
    質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田

    マグネット式 ホースホルダー

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
  • 狭所塗装用スプレーガンノズル ノーブランド

    狭所塗装用スプレーガンノズル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ホースセット金具付 6m 近畿製作所

    ホースセット金具付 6m

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0570
  • ガンクリーナーセット サンクスギビング

    ガンクリーナーセット

    サンクスギビング(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
    セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンフィルター 精和産業

    ガンフィルター

    精和産業
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    欠品中
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田

    岩田 W101・200 トチョウガイドセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所

    手元エアレギュレータ MARD

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
    用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • チェンジネジ(S-L) エアテックス

    チェンジネジ(S-L)

    エアテックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
  • ニュートン部品 ヨトリヤマ(世取山)

    ニュートン部品

    ヨトリヤマ(世取山)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガン洗浄ブラシ 好川産業

    ガン洗浄ブラシ

    好川産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • チップパッキン 精和産業

    チップパッキン

    精和産業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガン手元エアバルブ デビルビス

    ガン手元エアバルブ

    デビルビス
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
    質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
  • 岩田 W101ノズルニードルセット 13 アネスト岩田

    岩田 W101ノズルニードルセット 13

    アネスト岩田
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
  • マスキングフィルム エアテックス

    マスキングフィルム

    エアテックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
    グリーン

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品