塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,371件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5549
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.0用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.0用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5544
ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #14 ニップル G1/8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #14 ニップル G1/8扶桑精機
239税込263
1個
翌日出荷
トラスコ品番810-5936
ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ扶桑精機
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5932
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
スプレーガン用フィルタセット アネスト岩田スプレーガン用フィルタセットアネスト岩田
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)3M PPSミキシングカップ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱
当日出荷
ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
容量(mL)600
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
W101 ノズルニードルセット  15 アネスト岩田W101 ノズルニードルセット 15アネスト岩田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
部品番号No.2ノズル口径(Φmm)1.5
カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc 扶桑精機カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc扶桑精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3149カップ容量(mL)50
エアブラシ 113C型用部品 #12 ニードル 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 #12 ニードル扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0840
エアブラシ 113C型用部品 #3 ノズル 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 #3 ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0829
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B デビルビスDEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-Bデビルビス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DEV バルブシールキット デビルビスDEV バルブシールキットデビルビス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3ピース)
翌日出荷
PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 トライアルキット3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
用途塗装
チップフィルター#100 精和産業チップフィルター#100精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター100メッシュ
チップフィルター#200 精和産業チップフィルター#200精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター200メッシュ
延長ポール(1.0m) 精和産業延長ポール(1.0m)精和産業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機エア用ハンドバルブ HV6-6扶桑精機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2555
HEAチップ 日本ワグナーHEAチップ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田マグネット式 ホースホルダーアネスト岩田(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
ABAC 引金 エムオースプレーイングABAC 引金エムオースプレーイング
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(25)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番25材質マグネシウム
ABAC バックアップリング(白) エムオースプレーイングABAC バックアップリング(白)エムオースプレーイング
179税込197
1枚
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは新品購入時に、部品表図番(3)と(6)の間に入っている部品です。※部品表に記載無し PN-1Aガンは引金を戻した時にエアーが止まり、構造上カップ内圧が高くなってします為、必修部品です。 PN-2Aガンは塗料タンク・エアレス機器と、常時接続する場合は取り付けて下さい。 通常使用時は常にガン先からエアーが放出されているので、取り付けなくても使用可能です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用材質PTFE
ABAC カップエアホース エムオースプレーイングABAC カップエアホースエムオースプレーイング
779税込857
1本
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
ABAC クロスフィルター エムオースプレーイングABAC クロスフィルターエムオースプレーイング
239税込263
1枚
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。 SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布タイプSG2500用
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-91セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)5材質(ブラケット)PP
アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ 3M(スリーエム)アキュスプレー スプレーガンHG09用エアー圧調整バルブ3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブです
トラスコ品番103-7639
スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)スプレーブース100WPROXXON(プロクソン)
10,998税込12,098
1セット
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
圧送式タンク 塗装セット 4.5L 大塚刷毛製造圧送式タンク 塗装セット 4.5L大塚刷毛製造
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
待望の4.5L 大型加圧タンク!!
タンク容量(L)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピースガン 明治機械製作所ピースガン明治機械製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)近畿製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500適合流体圧送塗料類、圧縮空気質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20
トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナートレードチップ3(中粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ペインティングスタンド用ワニグチクリップ TAMIYA(タミヤ)ペインティングスタンド用ワニグチクリップTAMIYA(タミヤ)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG コンプレッサーレボ IITAMIYA(タミヤ)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。 約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。 モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。 また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付質量(kg)1.2電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185消費電流(A)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
エアーブラシ用3連ジョイント TAMIYA(タミヤ)エアーブラシ用3連ジョイントTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用) TAMIYA(タミヤ)エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。 柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。 ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品