塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,371件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー調整バルブ TAMIYA(タミヤ)エアー調整バルブTAMIYA(タミヤ)
1,498税込1,648
1個
欠品中
エアーブラシとホースの間に接続し、ダイヤルを回してエアー圧を調整します。 エアーを弱めることで対象物からの吹き返しが減り、細かな迷彩塗装や奥まった箇所に吹き付けやすくなります。
NEWマルチガン キャップAL 大塚刷毛製造NEWマルチガン キャップAL大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
NEWマルチガン ニードル弁セット 大塚刷毛製造NEWマルチガン ニードル弁セット大塚刷毛製造
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
リシンガン 2・3型 塗料ノズル 大塚刷毛製造リシンガン 2・3型 塗料ノズル大塚刷毛製造
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEWマルチガン 塗料ノズル 大塚刷毛製造NEWマルチガン 塗料ノズル大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田岩田 W61 空気弁パッキンアネスト岩田
359税込395
1個
当日出荷
水取りセット 1 エアテックス水取りセット 1エアテックス
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
バッテリー用 充電アダプター エアテックスバッテリー用 充電アダプターエアテックス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
コンプレッサー APC005D エアテックスコンプレッサー APC005Dエアテックス
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
コンプレッサー APC018 エアテックスコンプレッサー APC018エアテックス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式吐出空気量(L/min)20(50Hz)仕様エアタンクなし消費電力(W)115使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235質量(kg)5.4接続部のサイズS付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
ビューティ4用ニードル エアテックスビューティ4用ニードルエアテックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
スプレーガンクリーニングブラシセット JTCスプレーガンクリーニングブラシセットJTC
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
材質ナイロン/PVCRoHS指令(10物質対応)対応
容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
タンク容量(L)2トラスコ品番810-5104質量(g)500
容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付扶桑精機
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5095質量(g)250
ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0扶桑精機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5540
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5545
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5543
ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)扶桑精機
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5835
ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ扶桑精機
249税込274
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-5941
ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 ホースジョイント G1/4 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 ホースジョイント G1/4扶桑精機
269税込296
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5884
ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5扶桑精機(1件のレビュー)
36税込40
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5995
ニュートン セット 使いすてタイプ ヨトリヤマ(世取山)ニュートン セット 使いすてタイプヨトリヤマ(世取山)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン容量(mL)3000上部径×高さH(mm)165×298目盛容量(mL)500
減圧弁メーター付 近畿製作所減圧弁メーター付近畿製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田塗料加圧タンク用 内容器アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料バルブ アネスト岩田塗料バルブアネスト岩田
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
手元圧力計 アネスト岩田手元圧力計アネスト岩田(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。トラスコ品番380-7274材質(本体)真鍮質量(g)95調整方式スクリュー式ニップル(空気)G1/4
ワグナーガンフィルター 日本ワグナーワグナーガンフィルター日本ワグナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
DEV エアバルブブッシング デビルビスDEV エアバルブブッシングデビルビス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
L型カップジョイント TRUSCOL型カップジョイントTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4取付ねじG1/4
エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用扶桑精機
799税込879
1個
欠品中
交換部品です。
トラスコ品番175-0912
エアブラシ 113C型用部品 PTFEパッキンセット 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 PTFEパッキンセット扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0853
チップパッキン 精和産業チップパッキン精和産業
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスビーズ#100 AIRREX(アネスト岩田)ガラスビーズ#100AIRREX(アネスト岩田)
2,998税込3,298
1個(2kg)
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビスDEV JGX-13 アジャストスクリューデビルビス
939税込1,033
1個
3日以内出荷
PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
用途塗装
PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1箱(25個)
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
CJライト CJ・LIGHTCJライトCJ・LIGHT
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!
用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット手回し(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業ボディセット(ターンツインチップ用)精和産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
シールセット付
ロータリーチップセット1850 精和産業ロータリーチップセット1850精和産業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ボール式回転ノズル

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品