14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.2(1)
6.3(1)
6.35(1)
6.5(2)
7.5(2)
8.5(2)
9.5(1)
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース 内径(Φmm)6.35 口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付) 最高使用圧力(MPa)20.6 内径(inch)1/4
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精和産業ハイソフトホース
RoHS
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。 ホース内径(Φmm)6.3 金具PF/1/4 耐圧(MPa)20
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(30m)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
89,980 税込98,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
59,980 税込65,978
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)30
1巻
66,980 税込73,678
4日以内出荷

日本ワグナーイエローホース
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
1巻
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン 外径(mm)10.5
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)6.5 材質補強糸入りポリウレタン 外径(mm)10
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
1巻
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)