スプレーガン用エアーホース :「エア」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)40
1巻
64,980 税込71,478
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)10
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)50
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)20
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース 長さ(m)30
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷

建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

精和産業ハイソフトホース
RoHS
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様TA用手元ホース 長さ(m)2
1巻
7,098 税込7,808
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
31,980 税込35,178
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.5m
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
80,980 税込89,078
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)5 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
109,800 税込120,780
4日以内出荷

タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
69,980 税込76,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様TA用手元ホース 長さ(m)1
1巻
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷