スプレーガン用エアーホース :「エアホース 塗装」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷