D40交叉レール岡田装飾金物翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)1000適合D40許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D40ステン特殊ランナー岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン伸縮吊棒岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンクリップ付ブラケットBタイプ岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
『間仕切りシート/ビニールカーテン』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3