「タイプ」から絞り込む
直結式小型防毒マスクシゲマツ当日出荷
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)トラスコ品番471-0056セット内容マスク本体(GM76-S)1個、粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個材質接顔体:シリコーンゴム縦(mm)117横(mm)97適合吸収缶CA-104Nシリーズ、CA-107L/OV
防じん・防毒マスク TW01SFCシゲマツ当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1材質シリコンゴム色瑠璃紺雲母(るりこんきら)質量(g)102タイプ半面タイプ適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプシゲマツ当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392材質接顔部:Si(シリコーンゴム)サイズM縦(mm)124横(mm)110適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
しめひも重松製作所税込¥3,958¥3,598