面体 防毒マスク :「アンモニアガス用吸収缶」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
半面タイプ
半面タイプ(3)
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム 種別防毒マスク 質量(g)185(±10) 国家検定合格番号TN66 適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります