面体 防毒マスク :「シゲマツ 防毒マスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む

全面タイプ(5)

半面タイプ(20)
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様伝声器付
質量(g)165以下(マスク部)
国家検定合格番号TN16
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別防毒マスク
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM
ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム
種別防毒マスク
質量(g)185(±10)
国家検定合格番号TN66
適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN6
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
国家検定合格番号第TN544号
型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159
材質接顔体:塩化ビニール
質量(g)155
国家検定合格番号TN507号
アズワン品番64-8899-50
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)
2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様ダブルクッション
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN128
材質(接顔体)NBR
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
仕様伝声器付
種別防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)190以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様しめひもタイプ2点支持1本式
種別防毒マスク
質量(g)130±10(面体のみ)
種類直結小型式
国家検定合格番号TN13
機能伝声器
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
吸収缶を前面に配するシングルタイプ。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。
マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。
吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。
種別防毒マスク
サイズM
国家検定合格番号第TN250号
適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
吸気抵抗(Pa)20
国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる
縦(mm)130
横(mm)125
排気抵抗(Pa)60
ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-56
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク
仕様伝声器付
材質シリコーン
質量(g)700以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。
種別防毒マスク
仕様型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
質量(g)430
型式検定合格番号第TN415号
材質(面体)シリコーンゴム
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ねじ込みタイプの吸収缶を直接面体に装着するタイプのマスクです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
サイズM
質量(g)165
型式検定合格番号第TN154号
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。
金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号
材質接顔部/シリコーンゴム
サイズS
タイプ半面
アズワン品番4-2821-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1
2
次へ
『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 面体 防毒マスク
- 吸収缶
- フィルター 防毒マスク
- 吸・排気弁 防毒マスク
- しめひも 防毒マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。