面体 防毒マスク :「防塵マスク 排気弁」の検索結果
「タイプ」から絞り込む
半面タイプ(4)
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-58
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
関連資料(5.25MB)
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防じんマスク用フィルタ「T2フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスク(指定防護係数:10)として使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格品国家検定合格番号(防じんマスク・防毒マスク):第TM676号●接顔体素材:シリコーン●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10
アズワン品番65-9135-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」。同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4
アズワン品番65-9135-57
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-56
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)
アズワン品番65-9135-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 面体 防毒マスク
- 吸収缶
- フィルター 防毒マスク
- 吸・排気弁 防毒マスク
- しめひも 防毒マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。