面体 防毒マスク :「マスク 排気弁付」の検索結果

面体とは、主に有毒ガスから呼吸を守るための防毒マスク。防毒マスクの構造が、「面体」と「吸収缶」」からなることから面体とも呼ばれます。吸収缶は、全ての種類の有毒ガスに対応できませんので、用途に合った吸収缶を選ぶことが必要です。吸収缶は、「隔離式」「直結式」「直結式小型」の三種類の構成があり、これはガスの濃度に合わせられています。隔離式は高濃度のガスに対応する構成で、直結式小型は低濃度のガスに対応するものです。面体によっては、防じん機能や装着性に特徴があるものもありますので、ガスの種類、濃度などを考慮のうえ商品を選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
半面タイプ
半面タイプ(2)
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】146分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】162分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値) 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
3,798 税込4,178
欠品中

『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります