5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して、面体からの液滴落下を防ぎます。
用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。 トラスコ品番218-0805 適合機種HF-50シリーズ セット内容吸水カバー587×1個、吸水パッド386J×10枚 材質ポリプロピレン
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して面体からの液滴落下を防ぎます。
用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。 トラスコ品番218-0806 適合機種HF-50シリーズ 材質ポリプロピレン 品名吸水カバー
1個
849 税込934
当日出荷

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
当日出荷

3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶 適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ 除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175) 対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷